AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr. 375/108L - KG56FPXDA

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr. 375/108L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003876152

Codice prodotto

SIZKG56FPXDA

Cod. produttore

KG56FPXDA

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

100 W

Capacità netta totale dell'unità:

480 l

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Protezione del dispositivo:

10 A

Consumo energetico annuo medio:

230 kWh

Capacità utile del congelatore:

108 l

Altezza:

1930 mm

Larghezza:

700 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

554 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

375 l

Profondità:

800 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale