AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXCA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr 0G 375/108L - KG56FPXCA

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXCA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr 0G 375/108L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003881156

Codice prodotto

SIZKG56FPXCA

Cod. produttore

KG56FPXCA

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

100 W

Capacità netta totale dell'unità:

480 l

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

184 kWh

Capacità utile del congelatore:

108 l

Altezza:

1930 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

700 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Capacità lorda totale:

483 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

251 l

Sistema no-frost:

Nessuno

Profondità:

800 mm

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

124 l

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

3

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Capacità di congelamento:

10.5 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED