AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG49NAXCF KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1 - KG49NAXCF

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG49NAXCF KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702855

Codice prodotto

SIZKG49NAXCF

Cod. produttore

KG49NAXCF

Produttore

SIZ

Freistehender Kuhl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Home Connect: Fernstart und Fernuberwachung, Home Connect-fahig uber WLAN, Gebursteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Energieeffizienzklasse: C, Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a, Gerausch-Wert: B / 35 dB, Nutzinhalt gesamt: 440 l, Klimaklasse: SN-T, Design, Turen Gebursteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwande cast iron, Vertikal integrierter Griff, dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Komfort und Sicherheit, noFrost - nie wieder abtauen!, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, uber LED ablesbar, Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum, Super-Taste: superKuhlen, SuperGefrieren: ja, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Optische und akustische Warnung bei unzulassigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 311 l, Multi-Airflow-System, 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, bottleCooler, verchromter Flaschenrost, 3 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach, Butter-/Kasefach, 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh ?0?C? Box - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 129 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 11 kg, Lagerzeit bei Storung : 18 h, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 226 cm, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale