AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39V2LEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox - KG39V2LEB

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39V2LEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 90 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003873526

Codice prodotto

SIZKG39V2LEB

Cod. produttore

KG39V2LEB

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

90 W

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Protezione del dispositivo:

10 A

Consumo energetico annuo medio:

233 kWh

Capacità utile del congelatore:

94 l

Altezza:

2010 mm

Larghezza:

600 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

249 l

Sistema no-frost:

Nessuno

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Capacità di congelamento:

7 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Profondità della nicchia:

0 mm

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Termometro vano frigorifero:

Digitale