AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39NAIBT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 260/103L - KG39NAIBT

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39NAIBT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 260/103L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo porta - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003896341

Codice prodotto

SIZKG39NAIBT

Cod. produttore

KG39NAIBT

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

129 kWh

Capacità utile del congelatore:

103 l

Altezza:

2030 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

600 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Capacità lorda totale:

363 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

260 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

665 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

3

Capacità di congelamento:

10 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

18 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED