AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39FPIDP Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 256/89L - KG39FPIDP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39FPIDP Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 256/89L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003869239

Codice prodotto

SIZKG39FPIDP

Cod. produttore

KG39FPIDP

Produttore

SIZ

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

100 W

Capacità netta totale dell'unità:

343 l

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Protezione del dispositivo:

10 A

Consumo energetico annuo medio:

210 kWh

Capacità utile del congelatore:

89 l

Altezza:

2030 mm

Larghezza:

600 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

395 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

256 l

Profondità:

660 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Capacità di congelamento:

14 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale