AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C e - KG39EAICA

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004379407

Codice prodotto

SIZKG39EAICA

Cod. produttore

KG39EAICA

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 343 l Nutzinhalt Kuhlfacher: 249 l Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 94 l Gefriervermogen in 24 Std.: 5.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Storung: 18 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Design Turen Edelstahl antiFingerPrint , SeitenwandePearl Grey (VZF 07127) Vertikal integrierter Griff LED-Innenbeleuchtung im Kuhlteil Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulassigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung superKuhlen Abtau-Automatik im Kuhlteil Kuhlteil Dynamische Kuhlung durch Innenventilator verchromter Flaschenrost 1 durchgehende Turabsteller, 3 kleine Turabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ?0?C? Box - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - halt Obst und Gemuse langer frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten fur extra viel Platz 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Ma?e Geratema?e ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Turanschlag rechts, wechselbar Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W Nennspannung: 220 - 240 V Zubehor 3 x Eierablage