AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKF96NVPEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G - KF96NVPEA

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKF96NVPEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 5 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Capacità netta totale dell'unità - 605 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003896006

Codice prodotto

SIZKF96NVPEA

Cod. produttore

KF96NVPEA

Produttore

SIZ

Modello:

A 5 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Capacità netta totale dell'unità:

605 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50/60 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Capacità utile del congelatore:

200 l

Altezza:

1830 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

910 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

405 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

731 mm

Numero di stelle:

4

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

1

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

6

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Capacità di congelamento:

13 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

15 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED