AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKF10ZAX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen - KF10ZAX0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKF10ZAX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 588 mm

  • Altezza - 719 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003764374

Codice prodotto

SIZKF10ZAX0

Cod. produttore

KF10ZAX0

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore base:

Bianco

Larghezza:

588 mm

Altezza:

719 mm