AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKB96NVFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 70cm NoFr. 285 - KB96NVFE0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKB96NVFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 70cm NoFr. 285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702749

Codice prodotto

SIZKB96NVFE0

Cod. produttore

KB96NVFE0

Produttore

SIZ

Einbau-Kuhl-Gefrier-Kombination, Flachscharnier-Technik,, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 383 l, Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 34 dB, Design, dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Einbau-Kuhl-Gefrier-Kombination, Komfort und Sicherheit, noFrost - nie wieder abtauen!, SuperGefrieren: ja, Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernstart und Fernuberwachung, Home Connect-fahig uber WLAN, Getrennte, elektronische Temperaturregelung, uber LED ablesbar, Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum, Super-Taste: superKuhlen, Akustischer Alarm Kuhlschranktur, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Abtau-Automatik im Kuhlteil, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 285 l, 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, 1 hyperFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 98 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 9.5 kg, Lagerzeit bei Storung : 13 h, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Geratema?e ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, Klimaklasse: SN-ST, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage