AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKA95NAXEP SbS best.aus:KS36VAXEP+GS36NAXEP W.Tank+ - KA95NAXEP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKA95NAXEP SbS best.aus:KS36VAXEP+GS36NAXEP W.Tank+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo porta - Nero

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003886328

Codice prodotto

SIZKA95NAXEP

Cod. produttore

KA95NAXEP

Produttore

SIZ

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Capacità utile del congelatore:

242 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

346 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Numero di stelle:

4

Categori di clima:

SN-T

Numero di cassetti / cestelli:

4

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED