AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) - HZ664000

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004379391

Codice prodotto

SIZHZ664000

Cod. produttore

HZ664000

Produttore

SIZ

HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) Material: Edelstahl Das Zubehor ist spulmaschinengeeignet. Das Zubehor ist fur Dampf-Heizarten geeignet. Ma?e des Zubehors (HxBxT): 59 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte uberprufen Sie vor der Bestellung die Kompatibilitat mit Ihrem Gerat.