AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ634000 Back- und Bratrost (Standartd) - HZ634000

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ634000 Back- und Bratrost (Standartd)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia combi

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003682296

Codice prodotto

SIZHZ634000

Cod. produttore

HZ634000

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia combi

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: