AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ541000 Backblech emaillert grau (Backwagen) - HZ541000

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ541000 Backblech emaillert grau (Backwagen)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003813331

Codice prodotto

SIZHZ541000

Cod. produttore

HZ541000

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra da forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Grigio

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Lunghezza:

455 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

30 mm