AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ390522 Grillplatte fA1/4r Varioinduktion - HZ390522

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ390522 Grillplatte fA1/4r Varioinduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia -

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003616024

Codice prodotto

SIZHZ390522

Cod. produttore

HZ390522

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

Colore base:

Nero

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Lunghezza:

245 mm

Larghezza:

365 mm