AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHM778GMB1 Einbaubackrohr+Mikro 4D 21BA activeCl Hy - HM778GMB1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHM778GMB1 Einbaubackrohr+Mikro 4D 21BA activeCl Hy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518449

Codice prodotto

SIZHM778GMB1

Cod. produttore

HM778GMB1

Produttore

SIZ

Einbau-Backofen, Elektronische Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C, Garraumvolumen: 67 l, Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Stck, 1fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefahig, touchControl-Bedienung, Email anthrazit, activeClean? - Selbstreinigungs-Automatik, Hydrolyse-Programm, Komfort, EasyClock, >, Klapptur, Backofentur mit softClose, Offnen gedampft, Speisenkategorien, Schnellaufheizung, coolStart, LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Kuhlgeblase, Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30?C, (Messung bei 180?C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte), Kindersicherung, Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter, Technische Info: Lange Netzkabel: 120 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?