AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHK9S5A240 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK - HK9S5A240

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHK9S5A240 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di energia fornello - Corrente

  • Tipo di energia forno - Corrente

  • Potenza - 10900 W

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003807361

Codice prodotto

SIZHK9S5A240

Cod. produttore

HK9S5A240

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di energia fornello:

Corrente

Tipo di energia forno:

Corrente

Potenza:

10900 W

Tipo di costruzione:

Altri

Larghezza:

600 mm

Colore base:

Altri

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Altezza:

850 mm

Profondità:

600 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura normale:

0

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Con zona a bicircuito:

no

Con piastra di cottura:

no

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

A battente

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:

0.98 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.79 kWh

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.98 kWh

Capacità utile:

66 l

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.79 kWh

Pulizia del forno:

Nessuno

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)