AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHERDSETSW2 E-Herd Set: HE213ABB3 + EA631GNA1E + HZ6 - HERDSETSW2

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHERDSETSW2 E-Herd Set: HE213ABB3 + EA631GNA1E + HZ6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015793

Codice prodotto

SIZHERDSETSW2

Cod. produttore

HERDSETSW2

Produttore

SIZ

E-Herd Set bestehend aus: iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Deep black inox. Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: 3D hotAir fur gleichma?ige Warmeverteilung auf bis zu drei Ebenen. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. Schnellaufheizung: schneller zur gewunschten Backtemperatur. + iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Rahmenlos aufliegend. Das moderne Glaskeramik-Kochfeld fur mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen. Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz fur gro?e Topfe und Pfannen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Drehwahler: Bedienung der Kochzonen uber die Drehwahler am Einbau-Herd. Zweikreiszone 21 cm und Bratzone: Platz fur gro?e Pfannen und Topfe. Bratzone: erweitere deine Kochzone fur gro?e Brater und Pfannen. + Clip-Vollauszug