AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHE113FBS2 Einbauherd 3D 5Betriebsarten Uhr edelsta - HE113FBS2

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHE113FBS2 Einbauherd 3D 5Betriebsarten Uhr edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Altezza di nicchia - 600...604 mm

  • Larghezza di nicchia - 560...568 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003858707

Codice prodotto

SIZHE113FBS2

Cod. produttore

HE113FBS2

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Altezza di nicchia:

600...604 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Altezza:

595 mm

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Pulizia del forno:

Nessuno

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.98 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.79 kWh