AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHB778G3B1 Einbaubackrohr 13BA Pyrolyse TFT-Disp A+ - HB778G3B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHB778G3B1 Einbaubackrohr 13BA Pyrolyse TFT-Disp A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005437571

Codice prodotto

SIZHB778G3B1

Cod. produttore

HB778G3B1

Produttore

SIZ

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Farbe: Schwarz, Edelstahl. Ein gro?es Display, fur eine intuitive Bedienung. Mit unseren vorinstallierten automatischen Back- und Bratprogrammen, musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dein Gericht nicht perfekt gelingt. Wahle einfach dein Gericht uber das ubersichtliche Touchdisplay aus und die Sensoren deines intelligenten Backofens kummern sich um die perfekte Zubereitung. Aus den Empfehlungen kannst du deine favorisierte Zubereitungsart auswahlen. Der Backofenubernimmt die Einstellungen automatisch und schaltet sich aus, sobald dein Gericht fertig ist. Du bist dir nicht immer sicher, welches Programm sich am besten fur ein Gericht eignet? Sag deinem Backofen einfach uber deine Amazon Alexa welches Gericht du zubereiten mochtest. Alternativ kannst du das Gericht naturlich auch uber die Home Connect App wahlen. Der Backofenassistent empfiehlt dir daraufhin passende Einstellungen oder Programme und stellt diese automatisch ein. Um den Backofenassistenten zu nutzen, musst du deinen Backofen einfach mit deinem Home Connect Account verbinden. Dank der activeClean Pyrolytische Selbreinigungsfunktion reinigt sich dein Ofen jetzt selbst.