AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHB734G1B1 Einbaubackrohr 3D 13BA hydrolytisch Disp - HB734G1B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHB734G1B1 Einbaubackrohr 3D 13BA hydrolytisch Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518371

Codice prodotto

SIZHB734G1B1

Cod. produttore

HB734G1B1

Produttore

SIZ

Backofentyp und Heizart, Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, Hei?luft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C, Garraumvolumen: 71 l, Zubehortrager / Auszugssystem:, Einschubebenen: 5, Auszug nachrustbar, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Ruckwand,humidClean Reinigungshilfe, Vollglas-Innentur, Komfort, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, Klapptur, Backofentur mit Soft Close, gedampftes Offnen, gedampftes Offnen, cookControl Plus, Schnellaufheizung, coolStart, abschaltbar, Halogenleuchte, Kuhlgeblase, Home Connect, Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Umwelt und Sicherheit, Sehr geringe Fenstertemperatur, 3-fache Turverglasung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter, Lange des Anschlusskabels: 120 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D), Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh, Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh, Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l, Ma?e, Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?