AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHB634GBS1 Einbaubackrohr 4D 13BA EcoClean Disp. Uh - HB634GBS1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHB634GBS1 Einbaubackrohr 4D 13BA EcoClean Disp. Uh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Altezza di nicchia - 585...595 mm

  • Larghezza di nicchia - 560...568 mm

  • Protezione del dispositivo - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003672372

Codice prodotto

SIZHB634GBS1

Cod. produttore

HB634GBS1

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Altezza di nicchia:

585...595 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

595 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

595 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

no

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.2

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.87 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.69 kWh

Capacità utile:

71 l