AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHB579GBR3 Einbaubackrohr 3D 14BA 71L Pyrol. Uhr A+ - HB579GBR3

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHB579GBR3 Einbaubackrohr 3D 14BA 71L Pyrol. Uhr A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004990206

Codice prodotto

SIZHB579GBR3

Cod. produttore

HB579GBR3

Produttore

SIZ

Backofentyp und Heizart. Backofen mit 14_Beheizungsarten:. 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, Hei?luft Sanft, Air Fry. Temperaturregelung von 30 ?C - 275 ?C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrustbar. Design: Drehwahler, Runde Bedienknebel. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. activeClean - Selbstreinigungs-Automatik. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Vollglas-Innentur. Komfort. TFT-Farbdisplay mit Klartext. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle cookControl. cookControl 40 Programme. softClose. Metallgriff. softMove: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkuhlgerichte zubereiten. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte. Kuhlgeblase. Infotaste. Zubehor. 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Fenstertemperatur. Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung. 4-fache Turverglasung. Kindersicherung. mit verriegelbarer Backofentur Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Turkontaktschalter. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''. Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zuwahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.