AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZGS36NVWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 242L E - GS36NVWEP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZGS36NVWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 242L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702282

Codice prodotto

SIZGS36NVWEP

Cod. produttore

GS36NVWEP

Produttore

SIZ

Solo-Stand-Gefrierschranke (> 90 cm Ho, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a, Nutzinhalt gesamt: 242 l, Klimaklasse: SN-T, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 39 dB, Vertikaler Stangengriff, NoFrost - nie wieder abtauen !, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, Optische und akustische Warnung bei unzulassigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 242 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 18 kg, Lagerzeit bei Storung : 9 h, easyAccess Zone, Multi-Airflow-System, Eiswurfelschale, varioZone - fur flexible Nutzung des Gefrierraums, 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon, 2 bigBox, Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Turoffnungswinkel 90?, 220 - 240 V, Zubehor, 2 x Kalteakku, 1 x Eiswurfelschale