AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZGS36NAXEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM. - GS36NAXEP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZGS36NAXEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. IceM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Potenza - 90 W

  • Capacità utile - 242 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003877661

Codice prodotto

SIZGS36NAXEP

Cod. produttore

GS36NAXEP

Produttore

SIZ

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Potenza:

90 W

Capacità utile:

242 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

255 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo energetico annuo medio:

237 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1860 mm

Profondità:

650 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

25 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

4

Indicatore della temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

20 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione: