AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZGS33NVWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 225L - GS33NVWEP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZGS33NVWEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 225L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 225 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003888667

Codice prodotto

SIZGS33NVWEP

Cod. produttore

GS33NVWEP

Produttore

SIZ

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

225 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo energetico annuo medio:

228 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1760 mm

Profondità:

650 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

25 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

4

Indicatore della temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

20 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no