AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEY645CXB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion 2xCo

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEY645CXB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion 2xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930401

Codice prodotto

SIZEY645CXB6E

Cod. produttore

EY645CXB6E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Flexibilitat der Kochzonen, 2x varioInduktion: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Gro?e innerhalb der 40 cm langen Zone, Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld, 17 Leistungs-Stufen, Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern), Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal (z. B. beim Pastakochen), powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe., Design, Flachrahmen-Design, Sicherheit, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind., Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes, Automatische Sicherheitsabschaltung, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste