AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX845LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion - EX845LVC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX845LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 5

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003716977

Codice prodotto

SIZEX845LVC1E

Cod. produttore

EX845LVC1E

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

5

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

795 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

5

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

517 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no