AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX801LGA6 Kochfeld Set: EX801LX67E + HZ9VDSB4 flb

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX801LGA6 Kochfeld Set: EX801LX67E + HZ9VDSB4 flb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 4

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003915684

Codice prodotto

SIZEX801LGA6

Cod. produttore

EX801LGA6

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

4

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Altri

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Valore collegamento elettrico:

7400 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

792 mm

Larghezza di montaggio:

780...780 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

227...227 mm

Indicazione calore residuo:

Separato

Altezza di incasso:

500 mm

Con copertura:

no

Profondità:

512 mm

Altezza:

227 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU):

B

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no