AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZET845FM11E Glaskeramik Kochstelle 80cm 1xKombiz Dun

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZET845FM11E Glaskeramik Kochstelle 80cm 1xKombiz Dun

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004379377

Codice prodotto

SIZET845FM11E

Cod. produttore

ET845FM11E

Produttore

SIZ

Kochfeld mit Dunstabzug, Abluft- oder Umluftbetrieb, Fur Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul benotigt, Fur Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul benotigt, Umluftleistung: -min. Normalstufe141 m3/h, -max. Normalstufe565 m3/h, - Boost-/Intensivstufe612 m3/h, Abluftleistung: -min. Normalstufe167 m3/h, -max. Normalstufe553 m3/h, - Boost-/Intensivstufe685 m3/h, Automatisches Einschalten des Luftungsystems bei Nutzung einer Kochzone, 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Geblasenachlauf 30 Minuten, Sattigungsanzeige fur Edelstahlfettfilter, Sattigungsanzeige fur CleanAir-Geruchsfilter, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fur hohe Fettfilterungseffizienz, Lufteinlassgitter aus Kunststoff, Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Uberlaufschutzeinheit, spulmaschinengeeignet, -mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spulmaschinengeeignet - Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200ml Aufnahmekapazitat, spulmaschinengeeignet, Energie-Effizienzklasse: A, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr, Lufter-Effizienzklasse: A, Fettfilter-Effizienzklasse: B, Fettfiltereffizienz: 90 %, Gerausch min./max. Normalstufe: 42/70 dB, Gerauschwerte bei Umluftbetrieb: -min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 ?Pa Schalldruck), - max. Normalstufe73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 ?Pa Schalldruck), - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 ?Pa Schalldruck), Gerauschwerte bei Abluftbetrieb:, - min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31db(A) re 20 ?Pa Schalldruck), - max. Normalstufe70 dB(A) re 1 pW (59dB(A) re 20 ?Pa Schalldruck), - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 ?Pa Schalldruck), Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %, Geblasetechnologie mit gerauscharmem, burstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Stromungstechnisch optimierte Luftfuhrungim Innenraum, Sicherheitsuberlauftank (spulmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazitat und Twist-off Verschluss, Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591, Unterschrankbreite: min. 80 cm, Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekurzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar, Eintauchtiefe: 20.4 cm, Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150, Bei Installation einer Luftfuhrung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufuhrung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden, Die Tragfahigkeit und die Stabilitat insbesondere bei dunnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerategewicht zu berucksichtigen, Gesamtgerategewicht: 19, Ausstattung Dunstabzug: Verbrauchsdaten Dunstabzug, 80 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Kombi-Zone, Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW), Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW, Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW, Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW), touchSlider, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Timer mit Abschaltfunktion, Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal, Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf hochster Normalstufe, reStart: ImFalle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, flachrahmen-Design, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Wischschutzfunktion: Ubergekochte Flussigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu andern, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt., Automatische Sicherheitsabschaltung, Energieverbrauchsanzeige, Ma?e (HxBxT mm): 204 x 795 x 517, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 8000 W, Netzkabel: 130 cm