AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZET801LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo - ET801LMP1D

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZET801LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Con zona a bicircuito -

  • Materiale principali della superficie - Vetro ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003694367

Codice prodotto

SIZET801LMP1D

Cod. produttore

ET801LMP1D

Produttore

SIZ

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

792 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

512 mm