AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEQ522IB01 E-Herd Set: HE517BBS4 + EI645CFB6E sw-ed - EQ522IB01

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEQ522IB01 E-Herd Set: HE517BBS4 + EI645CFB6E sw-ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005437557

Codice prodotto

SIZEQ522IB01

Cod. produttore

EQ522IB01

Produttore

SIZ

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Farbe: Edelstahl, Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: 3D hotAir fur gleichma?ige Warmeverteilung auf bis zu drei Ebenen. cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen. Schnellaufheizung: schneller zur gewunschten Backtemperatur. + iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend, Das Induktionskochfeld ? schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %. Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.