AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEQ212IS21B E-Herd Set: HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ5 - EQ212IS21B

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEQ212IS21B E-Herd Set: HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005437434

Codice prodotto

SIZEQ212IS21B

Cod. produttore

EQ212IS21B

Produttore

SIZ

IQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Farbe: Edelstahl, Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: 3D hotAir fur gleichma?ige Wameverteilung auf bis zu drei Ebenen. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergenisse. Schnellaufheizung: schneller zur gewunschten Backtemperatur. + IQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend, Das Induktionskochfeld ? schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten. + Clip-Auszug: Ein ebenenunabhangiger, ausziehbarer Teleskopauszug, der schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden kann, einschlie?lich der Grillebene fur maximale Flexibilitat.