AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEQ212HR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + ET645HN17E schwa - EQ212HR0AT

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEQ212HR0AT B-Herd Set: HR538ABS1 + ET645HN17E schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Valore collegamento elettrico - 3600 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003878958

Codice prodotto

SIZEQ212HR0AT

Cod. produttore

EQ212HR0AT

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Valore collegamento elettrico:

3600 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

595...595 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

595 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

Scaffale telescopico

Pulizia del forno:

Idrolitico

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.3

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.97 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.81 kWh

Capacità utile:

71 l