AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEH601HFB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEH601HFB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701117

Codice prodotto

SIZEH601HFB1E

Cod. produttore

EH601HFB1E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste, Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Warmhalte-Funktion wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt werden): Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit, Die Lautstarke der Signaltone kann an die personlichen Vorlieben und Bedurfnisse angepasst werden, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, panBoost wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App: Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung, quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Home Connect Funktion (WLAN): Uberprufen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hausesind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusatzlichen Funktionen, cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug, Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto), Smart Home Trigger (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Gerate aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich), Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software, Flachenbundiges Design, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes, Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 56 x 572 x 512, Erforderlicher Ausschnitt fur die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516, Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation), Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprufung beim Hersteller der Arbeitsplatte.