AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZED811HGA6 Kochfeld Set: ED811HQ26E 80cm + HZ9VDSB4 - ED811HGA6

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZED811HGA6 Kochfeld Set: ED811HQ26E 80cm + HZ9VDSB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015311

Codice prodotto

SIZED811HGA6

Cod. produttore

ED811HGA6

Produttore

SIZ

Kochfeld Set bestehend aus: iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend. Design-Kochfeld mit einem vollintegrierten und bundigen Dunstabzug. Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer gro?en Kochflache. touchSlider: ermoglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Finger. Einfach zu reinigen: minimaler Reinigungsaufwand fur den integrierten Dunstabzug. Home Connect: Alle Informationen uber dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs. Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr. + Flachkanal, 90?, vertikal S, Installationszubehor fur ein optimal abgestimmtes Dunstabzugssystem. Der 90? Flachkanalbogen mit sehr kleinem Radius fur Verbindungen im Kuchenmobel (ermoglicht den Einbau von Kochfeldern mit int. Dunstabzug ab einer Arbeitsplattentiefe von 60cm). 90 ? Flachkanalbogen (mannlich) in vertikaler Konfiguration mit kleinem Radius. Aerodynamisch optimiert fur minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach uber die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfullt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)