AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZED811FG60 Kochstellenset: ED811FQ15E + HZ9VRPD0 + - ED811FG60

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZED811FG60 Kochstellenset: ED811FQ15E + HZ9VRPD0 +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 4

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003904206

Codice prodotto

SIZED811FG60

Cod. produttore

ED811FG60

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

4

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Senza telaio

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Nero

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

802 mm

Larghezza di montaggio:

750...750 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

223...223 mm

Altezza di incasso:

490 mm

Con copertura:

no

Profondità:

522 mm

Altezza:

223 mm