AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZED711FU60 Kochstellenset: ED711FQ15E + HZ9VRUD0 fl - ED711FU60

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZED711FU60 Kochstellenset: ED711FQ15E + HZ9VRUD0 fl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 4

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003880555

Codice prodotto

SIZED711FU60

Cod. produttore

ED711FU60

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

4

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

812 mm

Larghezza di montaggio:

750...750 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

223...223 mm

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

490 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

520 mm

Altezza:

223 mm