AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZED645HQC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x - ED645HQC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZED645HQC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700851

Codice prodotto

SIZED645HQC1E

Cod. produttore

ED645HQC1E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld 60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, 2 Kombi Zonen: Bei Verwendung von gro?erem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer gro?eren verbunden, Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mitder aufgedruckten Touch-Leiste, Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen, 17 Leistungsstufen 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Warmhalte-Funktion wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App: Warmhaltenvon Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt werden): Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen), Die Lautstarke der Signaltone kann an die personlichen Vorlieben und Bedurfnisse angepasst werden, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, panBoost wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App: Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung, quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Kochunterstutzung, 11Bratbereiche: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors, Kochassistent: Einfach uber die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung fur ein bestimmtes Gericht finden, Home Connect Funktion (WLAN): Uberprufen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusatzlichen Funktionen, cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug, Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto), Smart Home Trigger (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Gerate aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich), Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung, Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten., Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).