AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEC9A5RB90D Gas Kochstelle 92cm 4Gasbrenner 1Dual Ko

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEC9A5RB90D Gas Kochstelle 92cm 4Gasbrenner 1Dual Ko

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Numero di piastre di cottura normale - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003742228

Codice prodotto

SIZEC9A5RB90D

Cod. produttore

EC9A5RB90D

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Numero di piastre di cottura normale:

2

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

3 A

Con zona a bicircuito:

no

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Altri

Larghezza:

915 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Numero di piani cottura con sensore:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm