AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEC6A5HB90D Gas Kochstelle 58cm 3Gasbrenner 1Wokbren - EC6A5HB90D

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEC6A5HB90D Gas Kochstelle 58cm 3Gasbrenner 1Wokbren

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Numero di piastre di cottura normale - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003741979

Codice prodotto

SIZEC6A5HB90D

Cod. produttore

EC6A5HB90D

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Numero di piastre di cottura normale:

0

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

3 A

Con zona a bicircuito:

no

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Altri

Larghezza:

582 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Numero di piani cottura con sensore:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm