AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEA64RGNA1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEA64RGNA1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Vetro ceramica

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003899441

Codice prodotto

SIZEA64RGNA1E

Cod. produttore

EA64RGNA1E

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Vetro ceramica

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Valore collegamento elettrico:

7800 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

583 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Larghezza di montaggio:

560...560 mm

Controllo da forno / fornello:

Profondità d'incasso:

43...43 mm

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Altezza di incasso:

490 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

513 mm

Altezza:

43 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no