AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEA601GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEA601GN17 Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003854143

Codice prodotto

SIZEA601GN17

Cod. produttore

EA601GN17

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tensione:

220...240 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Per propano:

no

Numero di bruciatori a gas:

0

Per butano:

no

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

572 mm

Con bruciatore wok:

no

Larghezza di montaggio:

560...560 mm

Con accensione piezoelettrica:

no

Controllo da forno / fornello:

Profondità d'incasso:

500...500 mm

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Altezza di incasso:

500 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

512 mm

Altezza:

45 mm