AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZCE732GXB1 EinbauMikrowelle 60cm 1000W 5St. 36L sch - CE732GXB1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZCE732GXB1 EinbauMikrowelle 60cm 1000W 5St. 36L sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700509

Codice prodotto

SIZCE732GXB1

Cod. produttore

CE732GXB1

Produttore

SIZ

Einbau-Mikrowelle, Max. Leistung: 1000 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W, Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Grill 1.9 kW, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar, Garraum aus Edelstahl mit Glasboden, touchControl-Bedienung, Bedienung uber Sensortasten, Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse), humidClean Reinigungshilfe, Komfort, Elektronik-Uhr, TFT-Full-Touchdisplay, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, cookControl 10 Programme, 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden, LED-Innenbeleuchtung, Garraumvolumen:36 l, Klapptur, Backofentur mit Soft Close, Zubehor: 1 x Einschubrost, Sicherheitsabschaltung, Starttaste Turkontaktschalter, Kuhlgeblase, Lange des Anschlusskabels: 150 cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbau in Hochschranke moglich, Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 564mm, Nischenma?e (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm, Um die technische und optische Kompatilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten., ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?