AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBI710D1B1 Einbau-WArmeschublade H 29cm grifflos s - BI710D1B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBI710D1B1 Einbau-WArmeschublade H 29cm grifflos s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700387

Codice prodotto

SIZBI710D1B1

Cod. produttore

BI710D1B1

Produttore

SIZ

Multifunktionale Warmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwarmen, Tassen vorwarmen, touchControl-Bedienung beleuchtet, Bedienung uber Sensortasten, Glas-Heizplatte, Komfort, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, Garraumvolumen: 54 l, Beladung bis 25 kg, Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck, Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 ?C - 80 ?C (Glasoberflachentemperatur), Grifflos mit push&pull Offnung, Favoriten Taste - auch uber Home Connect App steuerbar, Home Connect, Lange des Anschlusskabels: 175 cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Geratema?e (HxBxT): 290 x 594 x 518mm, Nischenma?e (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568mm x 550 mm, Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehor-Kundendienstnummer: 9001698838 moglich., ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?