AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBI710C1B1 Einbau-WArmeschublade H 14cm grifflos s - BI710C1B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBI710C1B1 Einbau-WArmeschublade H 14cm grifflos s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700240

Codice prodotto

SIZBI710C1B1

Cod. produttore

BI710C1B1

Produttore

SIZ

Warmeschublade, Komfort, touchControl-Bedienung beleuchtet, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, Glas-Heizplatte, Garraumvolumen: 20 l, Beladung bis 25 kg, Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck, Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 ?C - 80 ?C (Glasoberflachentemperatur), Grifflos mit push&pull Offnung, Bedienung uber Sensortasten, Lange des Anschlusskabels: 175 cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Geratema?e (HxBxT): 140 x 594 x 518mm, Nischenma?e (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm, Um die technische und optische Kompatilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten., ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?