AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St. - BE555LMS0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill

  • Colore base dell'alloggiamento - Grigio

  • Potenza massima di microonde - 900 W

  • Capacità della cavità - 25 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003805695

Codice prodotto

SIZBE555LMS0

Cod. produttore

BE555LMS0

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde + grill

Colore base dell'alloggiamento:

Grigio

Potenza massima di microonde:

900 W

Capacità della cavità:

25 l

Potenza:

1450 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

382 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

388 mm

Potenza max. del grill:

1200 W

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

594 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

no

Diametro del vassoio girevole:

315 mm

Numero di livelli di potenza:

5