Siemens Hausgerate - SIZ5TT58000 MS! INSTA-Schutz mit 2 Schliessern - 5TT58000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001246634
Codice prodotto
SIZ5TT58000
Cod. produttore
5TT58000
Produttore
SIZ
INSTA-Schutz mit 2 Schlie?ern, Kontakt fur AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V Insta-Schutz SENTRON 5TT5 fur Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie fur industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgerate bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlassige Sicherheit bei der Installation dank standardma?igem Beruhrungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schutzen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Moglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Fur die SENTRON Schaltgerate steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehor zur Verfugung. Optimale Technik fur Ihre Sicherheit - nur von Siemens.