AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T114 RDZ101ZB T.AMB.WIRELESS A BATTERIE - S55772-T114

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T114 RDZ101ZB T.AMB.WIRELESS A BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con ricevitore -

  • Colore - Bianco

  • Sensore esterno - no

  • Portata - 5...49 °C

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625022389

Codice prodotto

BCTS55772-T114

Cod. produttore

S55772-T114

Produttore

SIE

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Portata:

5...49 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP30

Con indicatore di livello rumore:

no

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

RDZ101ZB T.amb.wireless a batterie