AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T457 RDG200T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE. - S55770-T457

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T457 RDG200T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Colore - Bianco

  • Sensore esterno - no

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Portata - 5...40 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625020859

Codice prodotto

BCTS55770-T457

Cod. produttore

S55770-T457

Produttore

SIE

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Portata:

5...40 °C

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.5...6 K

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

PI

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di uscite raffreddamento:

3

Tensione massima contatti:

230 V

Numero di uscite riscaldamento:

3

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Larghezza:

92 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

25 mm

RDG200T Reg.amb.un, LCD,or.set.app.pre.